曜日別特売

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ - 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ - 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ - 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ - 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ - 椿本チエイン
(5件のレビュー)

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。

種類関連商品許容偏心(mm)0.38内容量1個
注意
※本商品は、形状A~Dまで、4つの形状があります。購入する商品の形状を登録図で、ご確認の上、ご購入ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
許容偏角(°)
サイズ
形状
材質(インサート)
使用温度範囲(℃)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36773536L035GS135Aニトリル-40~1007.14--
125
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
36773545L050GS150Aニトリル-40~10012.2--
139
129
142(税込)
当日出荷
36773554L070GS170Aニトリル-40~10012.7--
172
159
175(税込)
当日出荷
36773563L075GS175Cニトリル-40~10012.72.3519.05
203
189
208(税込)
当日出荷
36773572L090GS190Cニトリル-40~10012.77.1122.23
219
209
230(税込)
当日出荷
36773581L095GS195Cニトリル-40~10012.77.1122.23
219
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
36773597L099GS199Dニトリル-40~10018.297.6226.19
422
399
439(税込)
当日出荷
36773606L100GS1100Dニトリル-40~10018.297.6226.19
422
399
439(税込)
当日出荷
36773615L110GS1110Dニトリル-40~10021.957.830.16
547
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
36773624L070GM170Bウレタン-34~7012.7-12.7
500
469
516(税込)
当日出荷
36773633L075GM175Bウレタン-34~7012.7-19.05
641
599
659(税込)
当日出荷
36773642L090GM190Bウレタン-34~7012.7-22.23
750
709
780(税込)
当日出荷
36773651L095GM195Bウレタン-34~7012.7-22.23
750
709
780(税込)
当日出荷
36773667L099GM199Bウレタン-34~7018.29-26.19
1,594
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36773676L100GM1100Bウレタン-34~7018.29-26.19
1,594
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36773685L110GM1110Bウレタン-34~7021.95-30.16
2,766
2,598
2,858(税込)
当日出荷
36773694L050GH0.550Bハイトレル-50~12012.2-7.94
578
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
36773703L070GH0.570Bハイトレル-50~12012.7-12.7
719
679
747(税込)
当日出荷
36773712L075GH0.575Bハイトレル-50~12012.7-19.05
922
869
956(税込)
当日出荷
36773721L090GH0.590Bハイトレル-50~12012.7-22.23
1,078
999
1,099(税込)
当日出荷
36773737L095GH0.595Bハイトレル-50~12012.7-22.23
1,078
999
1,099(税込)
翌日出荷
36773746L099GH0.599Bハイトレル-50~12018.29-26.19
2,344
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
36773755L100GH0.5100Bハイトレル-50~12018.29-26.19
2,344
2,198
2,418(税込)
当日出荷
36773764L110GH0.5110Bハイトレル-50~12021.95-30.16
4,297
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36773633
2023-05-23
用途: 機械の修理
サービス業

この部品のみ磨耗して無くなっていたいたので助かりました。品質も良く大変満足です。

対象商品 : 36773624
2019-12-26
用途: ポンプ駆動用

とにかく、在庫があれば早いので良いですが、送料が高い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36773624
2021-02-02
用途: イベント列車の動力伝達部品の予備品
工房GG大網分室

以前から使用していたカップリングの予備部品として購入した。
しっかりとした仕上がりと精度に不安は感じられない。

対象商品 : 36773624
2017-08-18
用途: ポンプカップリングの緩衝部取り換え
製造業

カップリングを新たに買うことなく再利用できました。
こう言う部品を取り扱って頂くと事に感謝です!

1が参考にしています
対象商品 : 36773694
2016-10-07
用途: 修理に使用
有限会社北研

正規品なので、問題なく使用できました。発送も早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする