エーゼット
AZ 4サイクルエンジンオイル
(2件のレビュー)
潤滑油
用途
発電機、耕運機等に
適合範囲
発電機、耕運機
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
10W-30
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36796216
NS881
1個(1L)
1
1L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36796225
NS885
1個(0.5L)
0.5
0.5L
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください