安全メガネ Protege XC
顔にピッタリとフィットするアジャスタブルサイドアームを採用。
紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
レンズ色クリア
材質(レンズ・フレーム)ポリカーボネート
質量(g)30
規格ANSI Z87.1-2003、CSA Z94.3-2007
フレーム色ブラック/オレンジ
保護率(%)(UV)99.9
内容量1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 36808055
2012-09-27
- 用途:
- 樹木の多い所での作業
やんちゃなみかん 様
使い勝手は良く、うまくフィットして、良いと思う。
ただ防曇の効果はあと一つのような感じ。
曇り安いように思う
- 対象商品:
- 36808046
2012-09-17
- 用途:
- 研削工具の使用時に
田原工務店 様
レンズとフレームの接合点が鼻のところだけなので、レンズが湾曲したりすることがなく、ピントが微妙に外れることもなく、非常に気に入りました。
価格もお安いので、1~2現場で使い捨てでもいいかなと思ってます。
2012-06-13
- 用途:
- 山野での長時間作業
1.このメガネは紫外線UVA,UVB,UVCの吸収率99.9%で市販のサングラスと比較しても十分な性能です。UVCは地上には到達しないので成層圏の作業でも使えるかも。
2.鼻アテ部は日本人には低いでしょうが許容範囲です。
3.装着感はとても収まりが良く長いつるが頭をしっかり優しく抑えてくれます。
3.今後も継続して在庫されるのあれば青色吸収機能もあるとよいでしょう。または薄い黄色のレンズでもよいでしょう。期待します。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。