LED電球 PARATHOM 一般電球形

LED電球 PARATHOM 一般電球形 三菱電機

省エネ、長寿命。
[すぐに明るい]点灯後すぐに100%近い明るさになります。階段・トイレなどすぐに明るくしたい場所に適しています。
[点滅に強い]点滅に強いので、点灯時間の短い階段、トイレなどでの使用に適しています。
[低紫外放射]紫外放射が少ないのでできるだけ色あせを防ぎたい物の照明に適しています。
[低赤外放射]ランプ前方に放出される熱量が少ないので、熱に弱い物の照明に適しています。

仕様(外管バルブ)フロスト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)40000 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36805124 LDA7LH 107 電球色 150 6.9 405
オープン
 
 
取扱い終了
36805133 LDA7DH 107 昼光色 150 6.9 470
オープン
 
 
取扱い終了
36805106 LDA5LH 102 電球色 130 4.9 260
オープン
 
 
取扱い終了
36805115 LDA5DH 102 昼白色 130 4.9 320
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする