リング錠 13・16・19バンド付
簡易セフティー機構付。ディンプルキー採用によりピッキングに強く、頑丈なアルミダイカストボディのリング錠です。
車種・フレームに合わせて選べる取付バンド13Φ、16Φ、19Φの3種類付。
後輪錠:REAR TYPE
自転車用カギ(ロック) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 56571752
- 用途:
- 近所のお客さんの自転車
近所に住むお客さんに修理を頼まれ注文しました。届いた品物の感想は、しっかりと作られていると感じる重さもあり、安っぽさは感じませんでした。取り付けも問題なく、予備鍵も3個と十分に満足できるコスパです。
- 対象商品:
- 37571265
- 用途:
- MTB等幅広タイヤのリング錠に
商品自体は非常に丈夫で動きもスムーズ。
キーも3つあり長持ちします。
GR-970Vは久々に購入しましたが、レバーとキーの色が変わっていました。
写真のようなクリアブルーではなくグレーです。
自転車の種別で別の類似商品と色分けしていたのですが、少しだけ残念です。
一時的なものでなければ画像の差し替えをお願いします。
画像が一致していたら★4~5です。
- 対象商品:
- 56571752
- 用途:
- 折りたたみ自転車ですが、古くなって錆付いたので取り替えるために購入
折りたたみ自転車を常時利用しており、仕様が特殊なので、鍵にはいつも泣かされるのですが、今回の商品もステイの長さが足りませんでした。
そこで短中長のうち短中を重ねて繋ぎ合わせボルトで締めて、ステイの合わせ部分をまたボルトで固定しました。
かなり頑丈に取り付けることが出来ました。
今後の表記には折りたたみ自転車にも対応可能か否か、明記してくださると助かります。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
基本的にはバンド経が合えば取付可能となりますが、
一部タイヤサイズでは使用できなくなります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 56571752
- 用途:
- ジュニアサイクル交換用
ブリヂストンのクロスファイヤー ジュニアに利用しました。コストパフォーマンスが良いので満足です。
- 対象商品:
- 37571265
- 用途:
- 自転車のメンテ
取り付け方に悩みました。金具が、3種付属してますが、どれも、ビッタリ合わなかった。小さめのを使い、ネジを思いっきり締めて固定しました。しっかり固定できました。取り付け方が、購入時に、分かれば良かった。
- 対象商品:
- 37571265
- 用途:
- ミキストの鍵に使用
ミキストフレームに使用しました。
当初はVブレーキに取り付けるリング錠を使用していたのですが、取り付け位置が6本バックの真ん中のフレームにあり施錠しにくかったためこの商品に交換しました。
過去にPALMYの3バンドリングロックも購入していますが、作りはほとんど同じで、どちらも頑丈で良い商品だと思います。
付属のバンドがフレームに合わない場合でもホースバンドを使用すれば取り付けられる可能性があります。
商品右下のメーカーロゴ及び商品名はシールなので剥がせます。