イスカル
チップ HCR
HCRD200-QF IC908
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391225
品番
HCRD200-QF IC908
11月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途
倣い加工(長切刃)
仕様
イスカル C その他ミーリング/チップ COAT
トラスコ品番
338-6601
材質
IC908
厚さ(mm)
4.65
寸法d(mm)
20
コーナー半径(mm)
10
穴の形状
円筒穴