チップ RCMW

チップ RCMW - イスカルチップ RCMW - イスカルチップ RCMW - イスカルチップ RCMW - イスカルチップ RCMW - イスカルチップ RCMW - イスカル

シュレッドミル用チップ

用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37391995RCMW1607MO IC908超硬+鉄・SUS用コーティング16627-43077.4
21,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37392004RCMW1607-T-FW IC908超硬+鉄・SUS用コーティング16627-43157.4
23,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37391496RCMW 1607-T-FPW IC908超硬+鉄・SUS用コーティング16338-85657.4
23,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
37391505RCMW 1607-T-FW IC910IC91016338-85737.4
21,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37391514RCMW1607-T-FW IC928超硬+鉄・SUS用コーティング16338-85817.4
23,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391523RCMW2009-T-FW IC928超硬+鉄・SUS用コーティング20338-85909.4
32,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする