三菱マテリアル
チップ RPMW
材質
VP15TF
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37397175
RPMW08T2M0T VP15TF
8
2.78
248-2541
8
¥
9,000
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397184
RPMW10T3M0T VP15TF
10
3.97
248-2550
10
¥
11,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397342
RPMW1204M0T VP15TF
12
4.76
248-2568
12
¥
13,800
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37397351
RPMW1606M0T VP15TF
16
6.35
248-2576
16
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください