三菱マテリアル
チップ RPMT
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
259-2711
材質
UTI20T
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37397306
RPMT1204M0E-JS UTI20T
¥
10,500
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください