メカニクス 卓上旋盤TNL500モデル3基本セット 卓上旋盤TNL500モデル3基本セット 商品レビューを投稿する ギアボックスを標準装備しており、ねじ切り加工時のギア掛け替えの手間が低減します。 メトリック、インチ各ねじの切削が可能です。 機械主軸テーパ MT3 心間距離(mm) 500 ベット上振り(mm) 230 出力(kW) 0.4 電源(V) 単相100 質量(kg) 98 トラスコ品番 458-7545 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 TNL500-3EK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 37407623 TNL500-3EK オープン ¥589,000 1 ¥589,000 出荷目安:18日 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体工作機械・木工旋盤旋盤 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 精密万能工作機械TNA550モデル3基本セット メカニクス ¥1,190,000 (0) 2. 精密ミニ旋盤 ミスターマイスター ¥69,900 (6) 3. 卓上フライス盤 光畑製作所 ¥1,190,000 (0) 4. 精密卓上旋盤 ミスターマイスター ¥179,000 (3) 5. 小型フライス盤TNF250本体セット メカニクス ¥799,000 (0) 6. 小型フライス盤M20A基本セット メカニクス ¥669,000 (0) 7. 卓上旋盤 L-5000D・本体 光畑製作所 ¥1,149,000 (0) 8. 万能精密旋盤 ミスターマイスター ¥99,900 (4) 9. Amini 旋盤 1100 榎本工業 ¥199,000 (0) 10. 卓上フライス盤兼ボール盤 ホーザン ¥89,900 (1) 11. ミニフライス盤 ミスターマイスター ¥99,900 (2) 12. ミニウッドレース プロクソン(PROXXON) ¥17,900 (0) 13. ミニレース ML-360 サカイマシンツール ¥289,000 (1) 14. 精密卓上フライス盤 ミスターマイスター ¥199,000 (2) 15. フライスマシン プロクソン(PROXXON) ¥59,900 (2) 16. 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター ¥199,000 (2) 17. 卓上型木工旋盤 ROKURO SK-11 ¥45,900 (0) 18. マイクロクロステーブル プロクソン(PROXXON) ¥11,900 (3) 19. 精密ミニ旋盤Compact3スターターセット ミスターマイスター ¥79,900 (0) 20. 三つ爪ユニバーサルチャック プロクソン(PROXXON) ¥8,990 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。