ガス漏れ検知器

ガス漏れ検知器 testo(テストー)
(2件のレビュー)

分かりやすい棒グラフ表示です。
電源を入れるだけで後は自動的にガス漏れをチェックできます。
音響アラーム付です(ガス濃度が高まると、アラーム音も大きくなります)。

対象ガスメタン(CH4)、プロパン(C3H8) 測定範囲(ppm)(プロパン)0~10000、(メタン)0~20000 トラスコ品番333-7421 質量(g)85 電源単4乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×155 動作時間4時間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36934204 317-2
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31267077 TESTO317-2
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36934204
2020-01-15
用途:
調理室を係の者がガス漏れの点検をしています。
鳥元ラジエーター工業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業者が安心して仕事をできるように点検係が普段からガス漏れ点検を行うようにしています

対象商品:
36934204
2015-05-05
用途:
ガス給湯器設置後の、漏洩チェック。

小型、軽量で使いやすい。使用方法も解り易いです。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする