データロガー(温度)
4つの記憶モードからデータの保存方式を選択できます。
記憶間隔は14種類の中から選べます。
センサー部は完全互換型です。
用途パソコン上でデータの管理や解析を行うことができるデータロガー(USB対応)。
トラスコ品番300-0052
質量(g)123
電源単4乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×73
メモリー(個)8100
内容量1台
4つの記憶モードからデータの保存方式を選択できます。
記憶間隔は14種類の中から選べます。
センサー部は完全互換型です。