デジタル酸素濃度計

デジタル酸素濃度計 新コスモス電機

冷却ドレンフィルタ付で高温下での酸素濃度が測定可能です。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字の2パターンで表示します。
ポンプの目詰り異常などを検知する機能付です。
防爆構造はExibd Ⅱ BT3です。

用途燃焼器具や燃焼炉内の酸素濃度管理。通常の酸素濃度も管理可能。 トラスコ品番321-3447 質量(g)450 電源単3乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×162 分解能0.1Vol% 対象ガス燃焼排ガス中の酸素(O2) 測定範囲(vol%)0~25 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37410895 XP-3180E
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37410895 XP-3180E 75400825 XP-3380Ⅱ-E_乾 XP-3380Ⅱ-E_乾 ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ 新コスモス電機 75400825 ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ 新コスモス電機 1個 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする