可燃性ガス検知器LPG用

可燃性ガス検知器LPG用 新コスモス電機

測定レンジは2段切り換え式で広範囲に使用可能です。
危険濃度をランプとブザーで知らせる警報機能付です。
本質安全防爆構造(Exibd Ⅱ CT3)です。
高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(LPG用)です。
日本海事協会(NK)型式承認品です。

対象ガスLPガス・13A 測定範囲(%)0~100LEL トラスコ品番321-3391 質量(g)450 電源単3乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×162 分解能0.1%LEL 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37411114 XP-3110-LPG
95,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37411114 XP-3110-LPG 72721855 XP-3310Ⅱ-イソブタン_乾 XP-3310Ⅱ-イソブタン_乾 ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 72721855 ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 1個 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする