曜日別特売

カウンティングスケール

カウンティングスケール - 島津製作所
質量(kg)
4.2
種類
カウンティングスケール
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36936636ECS2.5K2.50.5
¥57,000
取扱い終了
36936654ECS5K5.01.0
¥57,000
取扱い終了
36936627ECS10K10.02.0
¥57,000
取扱い終了
36936645ECS25K25.05.0
¥57,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする