TIG溶接機

TIG溶接機 新ダイワ

デジタルパネル表示と1つのジョグダイヤルですべて設定可能です。
デジタルパネルメーターにコードNo.でエラー表示します。
TIG溶接の設定を5パターンメモリー可能です。

用途アルミニウム、マグネシウムの溶接に。 入力電圧(V)単相200 電流範囲(A)(TIG交流)10~200、(TIG直流)5~200、(手棒溶接)5~160 トラスコ品番467-5363 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×180×360 定格入力(kVA)(TIG交流)7.5、(TIG直流)7.5、(手棒溶接)8.7 棒径(Φmm)(溶接棒)2~4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37414465 STW201A
652,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37414465 STW201A 74072696 STW202A STW202A 交直両用ポータブルTIG溶接機 新ダイワ 74072696 交直両用ポータブルTIG溶接機 新ダイワ 1台 699,800 税込769,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする