ユニプロッドスポット溶接機

ユニプロッドスポット溶接機 大同興業

フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができます。
ICサイリスタ使用による無接点方式を採用しています。
先端冶具の取替えが可能です。
連続使用可能なため生産ラインに組み込めます。
本体内部から二次ケーブルまで水冷式です。

用途
ロッカー、スチール事務機器、冷暖房工事の溶接作業。
一般薄板溶接作業。
質量(kg)130 定格入力電圧(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×510×530 定格容量20kVA 溶接電流(A)(最大)6.5k 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37414571 UP-20SGX 片面 1.2/両面 1.6
1,447,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37414562 UP-20PG 片面 1.2
1,292,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする