スピードグラス 自動遮光面 SL

スピードグラス 自動遮光面 SL 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ポリアミド素材の溶接フードと薄型液晶フィルターの採用により380gという軽量の溶接面です。
首や背中への負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
溶接フードとの前後位置可変機能や溶接フードの角度調整依頼機能を整えたヘッドバンドを採用しています。

仕様
遮光スピード
1/10000!
用途TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接。 種類自動溶接遮光面 トラスコ品番336-1454 質量(g)380 使用温度範囲(℃)-5~+55 電源リチウム3V(CR2032)×2個 速度復帰速度/0.06~0.25秒 遮光度#8~#12(可変) 寿命(バッテリー)約1500時間 オートパワーオフ60分 画面サイズ92mm×44mm 保護UV/IR/#13(永続) 遮光速度(秒)1/10000 透視時遮光度#3 保管温度範囲(℃)-30~+70 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36943374 701120
53,970
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2018-05-28
用途:
mag

ホントに軽い、実測で376gでした。安いグレードですが、3mは間違いないですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする