豊稔企販 豊稔企販の 農具 豊稔企販の 鉈 豊稔企販の 両刃 光山作 割斧(両刃) 光山作 割斧(両刃) 注文コード (1件のレビュー) 木を割るのに適した刃欠けしにくい刃付に仕上げています。 皮サック付です。 用途木割り、薪割り用。 刃長(mm)80 刃幅(mm)180 全長(mm)900 トラスコ品番288-0164 質量(kg)2.2 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HT-3632 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 36947836 HT-3632 ¥21,650 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ シルバー箕 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ トレ箕 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 備中鍬 エスコ 税込¥7,689 ¥6,990 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス Halder 税込¥31,790 ¥28,900 バスケットへ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鉈両刃 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 36947836 2018-04-18 用途: 薪ストーブ用の薪割に使用 製造業 満足しています。切れ味が良く思った以上です。もう少し柄が短い方が良いかも? 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉈」にはこんなカテゴリがあります 片刃 両刃 エビ鉈 細工用 鉈その他 両手用竹割 シェアする マイページ 最近見た商品