Kセキスイエスロン塩ビ製ミニボールバルブ
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
用途
ホースとの接続に。
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
種類ミニボールバルブ
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
ハンドル形状レバー式
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
使用温度(℃)0~50
寸法H(mm)47
質量(g)40
内容量1個
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
商品豆知識
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37095554 | MV6HH | 07185963 | MV6HH |
|
エスロンミニボールバルブ | セキスイ | 1台 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |
| 37095572 | MV6MH | 07185911 | MV6MH |
|
エスロンミニボールバルブ | セキスイ | 1台 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |
| 37095597 | MV6NH | 07185927 | MV6NH |
|
エスロンミニボールバルブ | セキスイ | 1台 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |
| 37095536 | MV60H | 07185936 | MV6OH |
|
エスロンミニボールバルブ | セキスイ | 1台 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |