ハイオス
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
国内は3年間保証です。
メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置
T-45BL、T-70BL
適合ビット(mm)
ハイオスシャンク(標準):H4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
スタート方式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36954924
BL-2000
2
レバースタート式
1.0~2.3
1.0~2.0
¥
46,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
36954933
BL-3000
1.5
プッシュ/レバー両用スタート式
1.7~2.3
2.0~2.3
¥
46,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください