シャーレンチ

シャーレンチ TONE トネ (前田金属工業)

シャーボルト(トルシア形高力ボルト)の締め付け専用レンチです。
Mシリーズシャーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんどなく、安全に作業ができます。
土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締め付けに大変便利です。

締付トルク(N・m)295 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20 電源(V)単相100 消費電力(W)1020 質量(kg)3.8 適応ボルトサイズM16用 仕様「カチアゲ」作業に対応、チップ排出装置付、ナメリ防止装置付 種別固定式(グリップ部) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37419085 M31CT
281,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37419085 M31CT 68996987 M-3100C-T M-3100C-T シャーレンチ TONE トネ (前田金属工業) 68996987 シャーレンチ TONE トネ (前田金属工業) 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする