Hakken(コンセック)
SPF型コアドリル
クランプ部はローラースライド方式です。
ワンタッチハンドルです。
ポールベースは別売です。
2段変速です(181C2)。
鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
ストローク(mm)
315
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
最大出力(W)
2100
コアビット取付ねじ
Cロッドねじ
有効長(mm)
260
電流(A)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ビット径(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37419252
SPF-161C
標準:25~160、最大180
9.3
¥
257,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
37419261
SPF-181C2
標準:25~180、最大200
10.0
¥
240,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください