東京オートマック
チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min
-1
)
12000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
コード長さ(m)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36956604
CH-80
AC100 50/60Hz
670
2.5
6.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください