東京オートマック
ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機)
振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。
加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番
114-0370
全長(mm)
228
消費電力(W)
80
外径×全長(mm)
44×228
定格電流(A)
0.8
振動数(min
-1
)
0~12000
無負荷ストローク数(min
-1
)
12000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36956647
HCT-30Y1
AC100 50/60Hz
800
2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください