ハイパワーミニコベルトサンダー
強力モーター採用で重研削に対応します。
黒皮取り作業に威力を発揮します。
平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。
ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。
鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途
ステンレス仕上げ。
鉄骨の黒皮取り。
ダイカストや鋳物の研磨・研削。
ベルト寸法(mm)60×260
ベルト幅(mm)60
ベルト長さ(mm)260
回転数(min-1[r.p.m])6500
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)5.5
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.4
ホイール直径(Φmm)50
質量(kg)2.16
トラスコ品番298-1840
内容量1台
鉄骨の黒皮取り。
ダイカストや鋳物の研磨・研削。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03