スーパーLEDランタン
|
(1件のレビュー)
3ワットクラスのスーパーLEDを光源として採用しています。
堅牢感あふれるデザインです。
用途屋外作業使用にも対応。
仕様防滴仕様
トラスコ品番354-5865
材質(本体)ABS樹脂
電源単1形乾電池(4個)別売
外径×高さH(Φmm×mm)139×275
全光束(Lm)66
電池寿命約45時間/アルカリ乾電池(20℃連続使用の場合)
LEDスーパーLED(3ワットクラス)
耐水性防滴タイプ
防水仕様防滴仕様
内容量1個
注意
※電球交換できません。
LEDは決して直視しないでください。