ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)

ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) - ノートン(サンゴバン)ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) - ノートン(サンゴバン)ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) - ノートン(サンゴバン)
(1件のレビュー)

真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。
手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。
一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。
シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。

材質
台金:工具鋼(SK材)
チップ:ダイヤ砥粒
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36949516221004-700011062.020
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
36949525221005-70001--22
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36949516
2017-02-20
用途: 鋳鉄管の切断
建設業・工事業

初期の切れ味はいいと思います。
値段がそこそこするので、耐久性がよければ、なおいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする