トーケン
切断砥石スーパーツインザー105サービスパック
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥材
AZ
トラスコ品番
355-8584
質量(g)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
RB2F
使用工具
ディスクグラインダー
研削材
AZ
質量(kg/枚)
0.042
外径×刃厚×穴径(mm)
105×2.2×15
内容量
1箱(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37143163
RA-105ST-50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください