曜日別特売

微圧計 Φ75

微圧計 Φ75 - 右下精器製造微圧計 Φ75 - 右下精器製造微圧計 Φ75 - 右下精器製造微圧計 Φ75 - 右下精器製造微圧計 Φ75 - 右下精器製造微圧計 Φ75 - 右下精器製造微圧計 Φ75 - 右下精器製造
(1件のレビュー)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。

ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75精度±1目盛寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び
最小目盛(kPa)
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36982172CA311-211-10KP308-4353AT3/8×75×10kPa0.20~10
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36982197CA311-211-15KP308-4361AT3/8×75×15kPa0.20~15
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
36982206CA311-211-20KP308-4370AT3/8×75×20kPa0.50~20
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
36982224CA311-211-25KP308-4388AT3/8×75×25kPa0.50~25
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
36982242CA311-211-30KP308-4396AT3/8×75×30kPa0.50~30
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
36982267CA311-211-50KP308-4400AT3/8×75×50kPa10~50
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
36982285CA311-211-5KP308-4345AT3/8×75×5kPa0.10~5
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36982197
2019-01-30
用途: エアーの圧力調整に使用
建設業・工事業

このメーカーのゲージは初めて使用するのですが、問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする