曜日別特売

本式サイホン管

本式サイホン管 - 右下精器製造本式サイホン管 - 右下精器製造本式サイホン管 - 右下精器製造本式サイホン管 - 右下精器製造

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。

材質ステンレス(生地)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36982303MS10-333315(d1×d2)G3/8×G3/8
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
36982321MS10-383315(d1×d2)G3/8×R3/8
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
36982346MS10-443320(d1×d2)G1/2×G1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
36982364MS10-493320(d1×d2)G1/2×R1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする