テスタ(リストラップ用)
簡単な操作でリストストラップのチェックが行えます。
壁に取り付けての利用や作業台などに置いて使用できます。
LEDランプと音でストラップの状態が確認できます。
用途リストストラップの動作確認に使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×43×85
測定範囲LOW/<675KΩ、GOOD/750KΩ~10MΩ、HIGH/>11MΩ
トラスコ品番330-6992
質量(g)178
電源9Vアルカリ乾電池(別売)、またはACアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※電池別売。
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16