曜日別特売

両口ホイルナットレンチ

両口ホイルナットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ホイルナットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ホイルナットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ホイルナットレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。
ソケット部は6角と4角形状です。
HW-2326は両面6角形状です。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37008377HW-2326450(6角)23×263001.8
9,205
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
37008386HW-3217600(4角)17、(6角)323303.7
9,655
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37008395HW-3517600(4角)17、(6角)353304.1
9,865
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
37008404HW-3820600(4角)20、(6角)383304.1
10,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
37008413HW-4121600(4角)21、(6角)414454.8
10,350
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37008386
2021-09-21
用途: フオークリフトのメンテナンス作業。
農・林・水産業

電動インパクトレンチ等に付属品を付けて使えると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37008386
2020-05-26
用途: フォークリフトのタイヤ交換
パイオニアサービス斜里

品物がしっかりしていて延長パイプを付けての作業にも大丈夫そうです。

対象商品 : 37008404
2015-04-27
用途: トラックのタイヤ交換作業に使用。

造りもしっかりしていて、トラックの工具として付属されているものより、かなり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする