BAHCO(バーコ) BAHCO(バーコ)の 作業工具 BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー BAHCO(バーコ)の ニッパー 絶縁ニッパ 絶縁ニッパ 注文コード 37012367 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2674NVDE 2676NVDE 切断能力(mm)軟鉄線 選択解除 2.02.5 切断能力(Φmm) 硬線 選択解除 2.02.5 全長(mm) 選択解除 160180 質量(g) 選択解除 205255 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37012367 2674NVDE 2.0 2.0 160 205 ¥15,970 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 翌々日出荷返品不可 37012342 2676NVDE 2.5 2.5 180 255 ¥14,790 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,598 ¥3,598 バスケットへ ポケットニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,398 ¥3,398 バスケットへ パワーニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥4,998~ ¥4,998~ 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 偏心電工ニッパ 薄刃フラット MASTERTOOL 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 強力型ニッパー プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ プロマイクロニッパ115MM IPS 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 結束ひっぱりニッパー スリーピークス 税込¥3,608~ ¥3,280~ ニッパー TSUNODA(ツノダ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 強力型ニッパー (グリップ付き) エスコ 税込¥7,304 ¥6,640 バスケットへ セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥2,298~ ¥2,298~ ネジアンギラス・アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,598 ¥3,598 バスケットへ アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥3,198 ¥3,198 バスケットへ オートグリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥7,698~ ¥6,998~ オートグリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥7,258~ ¥6,598~ ハンドプライヤ カーブ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,538~ ¥1,398~ ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付 ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドプライヤ ピンチオフ ギガ・セレクション 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパーニッパー絶縁ニッパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります スタンダードニッパー プラスチックニッパー 強力ニッパー 斜めニッパー 絶縁ニッパー 精密ニッパー エレクトロニクスニッパー マイクロニッパー ヒートニッパー 防爆ニッパー エンドニッパー ステンレスニッパー 特殊ニッパー ニッパー関連品 シェアする マイページ 最近見た商品