ジャンボカッター

ジャンボカッター マイツコーポレーション

紙押えは足元のペダル式のため強力です。
安全ガードカバー付で手、指の侵入を防ぎます。
刃は耐久性抜群、形状がまさかり型のため、力をそれほど必要とせず、切り口もきれいです。
大判の段ボール(800mmまで)、厚紙、包装紙等(4~6mm)の裁断に最適です。(素材により厚みは異なります。)

細断方法細断式 トラスコ品番465-5141 質量(kg)55 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)640×857×725 適合替刃JB800KAEBA 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37437303 JB-800
300,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする