下方押えハンドル横型クランプ
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)110
付属品ボルト(ボルト径/M4×40)
質量(g)100
トラスコ品番121-9961
締圧力(kg)30
内容量1個
木工やDIYでも活用可能。
注意
表記の締圧力は目安です締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37026717 | KC-03 | 02206407 | No.03 |
![]() |
下方押えハンドル横型クランプ | カクタ | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました。 |