角田押し引き兼用トグルクランプ
ハンドルを横にするとシャフトが引かれます。
ハンドルを水平から上方に上げるとシャフトが出ます。
トラスコ品番322-9874
ストローク(mm)16
全長(mm)82
質量(g)60
ねじ径(先端部)M4
押圧力(Kg)50
内容量1個
注意
※写真のハンドル位置が押しクランプ時です。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37028153 | KC-SL50L | 09461566 | No.SL50L |
![]() |
横押し型クランプ | カクタ | 1個 | ¥1,690 税込¥1,859 | 注文コードが変更になりました。 |