熱伝導ゲル ラムダゲル

熱伝導ゲル ラムダゲル タイカ
(1件のレビュー)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を達成し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凸凹面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。

用途
パソコン内部(CPU、ボード等)の放熱。
パワートランジスタ、電源部品の放熱。
電子機器等発熱する半導体素子の放熱。
タイプシート状1002タイプ 体積抵抗率(Ωcm)7.7×1013 引張強度(MPa)0.17 伸び(%)164 絶縁破壊電圧(kV/mm)18.0 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度(針入度1/10mm)70 強さ(絶縁破壊)18kV/mm 熱伝導率(W/mk)1.8(メーカー測定法)、1.0(熱線法) 内容量1個
注意
※ご使用に関しましては事前テストを行い、該当用途への適正をご確認ください。
※一般工業用途向けに開発されたものです。医療用インプラント製品には絶対に使用しないでください。
※各種データは保証値ではありません。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
※使用状況によりシリコーン原料に由来するオイル分がにじみ出ることがあります。
※低分子シロキシサンを含有しています。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37437775 COH-1002-T0.5 (UL94)V-1 400×400×0.5 140
オープン
 
 
取扱い終了
37437784 COH-1002-T1 (UL94)V-0 400×400×1.0 280
オープン
 
 
取扱い終了
37437793 COH-1002-T2 (UL94)V-0 400×400×2.0 550
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
37437802 COH-1002-T3 (UL94)V-0 400×400×3.0 820
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37437775 COH-1002-T0.5 60851184 COH-1016LVC-T0.5 COH-1016LVC-T0.5 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica 60851184 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica 1枚 6,098 税込6,708 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37437784
2016-06-07
用途:
半導体の冷却用
株式会社三美 様

廃止品になって困っていたがメーカーが新たに作ってくれたので
ほっとした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする