リン銅ろう(NS-0型)

リン銅ろう(NS-0型) 日本スペリア

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。

用途銅、銅合金接合用。 長さ(mm)500 仕様JIS規格 BCup-2 融点(℃)705~805 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37031041 NS-0-16015 Φ1.6 1パック(約18本入)
オープン
 
 
取扱い終了
37031127 NS-0-20015 Φ2.0 1パック(約11本入)
オープン
 
 
取扱い終了
37031206 NS-0-24015 Φ2.4 1パック(約8本入)
オープン
 
 
取扱い終了
37031066 NS-0-1605 Φ1.6 1パック(約62本入)
オープン
 
 
取扱い終了
37031145 NS-0-2005 Φ2.0 1パック(約39本入)
オープン
 
 
取扱い終了
37031224 NS-0-2405 Φ2.4 1パック(約27本入)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37031041 NS-0-16015 36710877 NS-0-16015 NS-0-16015 リン銅ろう 日本スペリア 36710877 リン銅ろう 日本スペリア 1パック(150g) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。
37031127 NS-0-20015 36710886 NS-0-20015 NS-0-20015 リン銅ろう 日本スペリア 36710886 リン銅ろう 日本スペリア 1パック(150g) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。
37031206 NS-0-24015 36710895 NS-0-24015 NS-0-24015 リン銅ろう 日本スペリア 36710895 リン銅ろう 日本スペリア 1パック(150g) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。
37031066 NS-0-1605 36710904 NS-0-1605 NS-0-1605 リン銅ろう 日本スペリア 36710904 リン銅ろう 日本スペリア 1パック(500g) 5,098 税込5,608 注文コードが変更になりました。
37031145 NS-0-2005 36710913 NS-0-2005 NS-0-2005 リン銅ろう 日本スペリア 36710913 リン銅ろう 日本スペリア 1パック(500g) 5,098 税込5,608 注文コードが変更になりました。
37031224 NS-0-2405 36710922 NS-0-2405 NS-0-2405 リン銅ろう 日本スペリア 36710922 リン銅ろう 日本スペリア 1パック(500g) 5,098 税込5,608 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする