PANDO ウレタンシーラント

PANDO ウレタンシーラント スリーボンド
(1件のレビュー)

空気中の水分で硬化する、ウレタン系一成分形のシーリング材。伸縮・振動・温度変化に安定した弾力性があり、硬化後各種塗料の重ね塗りができます。

用途建物のコンクリートやスレート板などの目地、サッシ周りや浴槽周りの目地などに。 グレー 質量(g)400 使用温度範囲5~35℃ 材質ポリウレタン 内容量1本(320mL)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37044987 TB412A 126-2653
1,650
 
 
取扱い終了
88200944 TB4120 453-8340
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37044987
2011-10-05
用途:
車両のフロントガラス接着剤として

色は明るめのグレー。決して濃くはないグレーです。
ライトグレーという言い方が正しいでしょう。
柔らかく、注入しやすいので楽ですが先端を切りすぎると大きく出すぎるので大変です。
エアーグルーガンを使用する際には先端の切り方は手で押すタイプの半分でいいかもしれません。
柔らかさは溶けかけのジェラートぐらい柔らかいので、キレイに成形するのは難しいが
作業的には楽が出来ます。

実用硬化8日間、完全硬化10日間と書いてあるので硬化速度はかなり遅そうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする