SH 111 コンパウンド
油分離・加熱減量が少なく、耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐湿性・耐寒性・高真空性・潤滑性などに優れています。
高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用している、白色の硬いグリース状です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。
用途
各種バルブ・ポンプ・Oリングの潤滑兼シール剤として。
真空装置の潤滑兼シール。
色白
質量(g)50
主成分シリコーンオイル・シリカ
使用温度範囲(℃)-40~170
ちょう度210(未混和、グリース状)
トラスコ品番356-4053
内容量1個(50g)
真空装置の潤滑兼シール。