モリサーム

モリサーム SUMICO(住鉱潤滑剤)

二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。

用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 質量(kg)2.8 灰黒色 使用温度範囲-10~200℃ 内容量1缶(2.5kg)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
ちょう度
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37047175 MS-25-1 123-0841 No.1
オープン
 
 
取扱い終了
37047202 MS-25-2 123-0832 No.2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37047175 MS-25-1 02338603 232172 232172 モリサームNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338603 モリサームNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤) 1缶(2.5kg) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
37047202 MS-25-2 02338612 232272 232272 モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338612 モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤) 1缶(2.5kg) 9,298 税込10,228 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする