KURE チェーンクリーナー

KURE チェーンクリーナー 呉工業(クレ)
(2件のレビュー)

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンに使用可能です。
スプレータイプですみずみまで洗浄剤が浸透します。
汚れによるパワーロスを防ぎます。
有機則規制外商品です。

用途あらゆる金属チェーンの洗浄および防錆。 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37049424 NO1017 1個(760mL) 275-3391 660 456mL
1,300
 
 
取扱い終了
37049442 NO1024 1本(480mL) 244-6499 440 288mL
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37049424 NO1017 35116855 1017 1017 チェーンクリーナー 呉工業(クレ) 35116855 チェーンクリーナー 呉工業(クレ) 1本(760mL) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました
37049442 NO1024 34924811 1024 1024 チェーンクリーナー 呉工業(クレ) 34924811 チェーンクリーナー 呉工業(クレ) 1本(480mL) 939 税込1,033 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-11-01
用途:
オートバイ、自転車のチェーン洗浄に
クライムワークス 様 (サービス業)

チェーンに10cmずつぐらい吹きかけてブラッシングし、ウエスで拭き取りを繰り返し、1周したら再度吹きかけてウエスで拭き取り仕上げすればキレイになります。吹きかける際は畳んだウエスを左手に持ちチェーン下に当てがい、右手でスプレーします。さらにバスタオルなどの大きめのウエスを地面やホイールにかけておくと汚れた溶剤が他にかからなくて良いです。しっかり乾燥させてからチェーンルブを吹きかけ、浸透を待ってから余分なオイルを拭き取りすれば完成です。

対象商品:
37049442
2016-03-14
用途:
バイクメンテ
Pecori 様

メンテナンスに使用してます。チェーンきれいになってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする