オレンジクリーナー 4LT

オレンジクリーナー 4LT ヘンケル
(1件のレビュー)

天然オレンジから抽出した環境にやさしいスクラブ入りハンドクリーナーです。
さわやかなシトラスの香りです。
生分解製品なので環境に優しく無公害です。

用途
手洗い洗剤として。
工場設備メンテナンスの油、グリース、ペンキ汚れに。
仕様スクラブあり トラスコ品番287-5063 質量(kg)4.9 内容量1本(4L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37049521 35228
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37049521 35228 69446484 1658114 1658114 SF7850 ハンドクレンザー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 69446484 SF7850 ハンドクレンザー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(3L) 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37049521
2014-08-01
用途:
油作業 及び鉄製品作業の後

もう少しザラザラ感がほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする