復活洗浄剤 御影石用

復活洗浄剤 御影石用 カンペハピオ
(6件のレビュー)

御影石を傷つけずに染みついた頑固な汚れを除去します。
強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
食品添加物を主成分とした環境・安全に配慮した洗浄剤です。
ハウスクリーニングのプロが「汚れた素材・場所の種類」、「汚れの原因」に応じて開発した高性能クリーナー。
「驚きの洗浄力」でこれまで中性洗剤では落ちなかった御影石・人工大理石の汚れを落とします。
研磨剤を含んでおらず、食品添加物にも使用されている乳酸が主成分だから環境・人体にも安全で素材を傷めずに本来のツヤと美しさがよみがえります。

用途玄関フロア・墓石・モニュメントなどの御影石・人工大理石の汚れやサビの除去に。 成分乳酸、スルファミン酸、有機酸、水、炭酸ナトリウム 透明 タイプ酸性
注意
※使用前に目立たないところでお試しいただき、素材への影響などをご確認ください。
※御影石専用ですので大理石や砂岩には使用しないでください。(表面のつやが落ちる恐れがあります)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37049756 17660052300 1本(300mL) 3~6m2
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
22887524 17660051010 1缶(1L) 10~20m2
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22887585 17660051020 1缶(2L) 20~40m2
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22887646 17660051040 1缶(4L) 40~80m2
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37049756
2024-02-23
用途:
墓石の清掃
その他業種

作業後は濡れていたせいか落ちが不明でしたが、後日乾燥状態で見た処概ね良好でした。
商品説明内にもその旨記述があると安心して使えることになりますが・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト表示の改善を検討いたします。

対象商品:
22887524
2020-09-06
用途:
墓石 玄関の清掃
農・林・水産業

御影石の汚れを落とすために、1リットル入りを買って試してみました。だいぶきれいになったので、4リットル入りを注文しました。

対象商品:
22887524
2020-09-30
用途:
御影石(床)のさび落とし
建設業・工事業

新品のように奇麗になる。性能に満足していますが、気軽に使うには少し価格が気になる。

対象商品:
22887524
2020-05-26
用途:
飛び石の御影石の清掃
その他業種

長年の使用で黒ずんできていました。サンドペーパーでこすれば黒ずみがわずかにとれるのですが、かなりの重労働で時間もかかりました。本剤にはあまり期待はしておらず半信半疑で試してみたら、すぐに真っ白な御影石になりました。草木に影響を与えるというので、周りの芝生にかからないよう注意してやりましたが、どの程度の影響か見極めてからすべてを清掃したいと思います。

対象商品:
37049756
2019-03-14
用途:
墓石の掃除
高沢ビル 様 (不動産業)

思ったほど綺麗になったと言う実感がわかなかった
手引き書などがあれば、もう少し綺麗に出来たのかも、知れません。

対象商品:
37049756
2019-03-12
用途:
墓石の掃除に使わせて頂きました。
高沢ビル 様 (不動産業)

白石の黒カビがなかなか落ちなかったです。少しがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする