フィラメンテープ
引っ張り強さと、耐衝撃性に優れています。
再はく離性に優れ、きれいにはがすことができます。
管材・重量物の結束用や家電品、OA機器の部品仮固定用に。
色ホワイト
テープ長さ(m)50
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.17
引張強度320N/10mm
粘着力4.7N/10mm(対ステンレス)
主な用途結束用、仮固定用
再剥離可
内容量1巻
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37052906 | 951000-20-19X50 | 06126233 | 9510 |
![]() |
フィラメンテープ | マクセル | 1巻 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
37052924 | 951000-20-25X50 | 06126242 | 9510 |
![]() |
フィラメンテープ | マクセル | 1巻 | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |
37052942 | 951000-20-50X50 | 06126251 | 9510 |
![]() |
フィラメンテープ | マクセル | 1巻 | ¥2,898 税込¥3,188 | 注文コードが変更になりました |