クールガード(保冷ジャケット)

クールガード(保冷ジャケット) 谷沢製作所
(1件のレビュー)

保冷パックは、一般的な保冷材と比べて、不純物の混入を極力少なくしたことで、保冷効果を長く保つことができます。
保冷パックの表面温度は、約10℃になるよう設定されており、体にやさしい温度になっています。

用途屋外、室内の熱中症対策。 仕様マジックテープでウエスト幅調整可能(66~106mm) トラスコ品番462-1930 セット内容ベスト1・保冷パック8 質量(g)900 ウエスト(cm)86 着丈(cm)48 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37440627 CG-1
10,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37440627
2017-07-19
用途:
足場等の施工時
建設業・工事業

朝から使用して3時間位しかもたない。しかも、涼しさもイマイチな感じがします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする