ミニバッファ

ミニバッファ - KYB(カヤバ)

独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。
高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。
性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。

用途高速衝突に強い組込用バッファ。内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37064176KBM20-50-3C50(最短)179.0218-9127(衝突物相当質量)320以下980
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37064115KBM11-40-6C40(最短)168.5218-9097(衝突物相当質量)300以下600
オープン
取扱い終了
返品不可
37064133KBM20-50-1C50(最短)179.0218-9101(衝突物相当質量)1000以下980
オープン
取扱い終了
返品不可
37064151KBM20-50-2C50(最短)179.0218-9119(衝突物相当質量)320以下980
オープン
取扱い終了
返品不可
37064194KBM20-50-4C50(最短)179.0218-9135(衝突物相当質量)320以下980
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする