卓上型脱気シーラー

卓上型脱気シーラー 富士インパルス

加圧したまま溶着するので、美しい仕上がりです。
シール時のみ通電し、常時高温となる部分がないため安全です。また、消費電力も抑えます。
電源を入れればすぐに使用可能です。

消費電力(W)560~1050 仕様片側加熱式 トラスコ品番462-8489 厚さ(mm)シール(最大)/0.3 質量(kg)12.3 電源100V 排気速度(L/min)(内蔵真空ポンプ)10 テーブル寸法(mm)315×180 シール寸法(mm)5~10×300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×228 動作回数1000袋/日 真空到達度(内蔵真空ポンプ)58.6kPa 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37440995 V-301
184,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする