曜日別特売

スーパーリールバンド ヘッド

スーパーリールバンド ヘッド - PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド ヘッド - PANDUIT(パンドウイット)
(2件のレビュー)

柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。

内容量1袋(25個)
注意
※ヘッドのみの為、専用の「スーパーリールバンド リール」と一緒にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
適合
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39552423DTHH-Q010.014.1(ストラップ)DTRH-LR052
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37066592DTHEH-Q018.220.6(ストラップ)DTREH-LR079
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39552423
2021-02-23
用途: アンテナケーブル固定
サービス業

定期点検で結束バンドがボロボロに・・・。
ケーブルしばり紐って10年たっても残っているが分かっているので。
柱に巻き付けて使うが、柱が折れたときに「リールバンドが切れるか」「ヘッドが取れるるのか」「ケーブルが切れるのか」どちらが先に・・・。
短期利用で再利用可能なのか情報がない。

対象商品 : 37066592
2017-06-05
用途: 屋根
株式会社三和物産建設業・工事業

安心安定の使用感です。いつも使用しています。値上げがやや残念だがモノタロウさんはタイミングがあえば大量に安く購入でき買い占めたいほどです。
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする